Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2227 Pähkinäterä 7/16 tuumaa | AE6JXN 5TE25

DEWALT DW2227 mutteri 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6JXN Malli: DW2227Ristiviite: 5TE25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen mutterit
Aseman koko1 / 4 "
MateriaaliTyökaluteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2227 mutteri 7/16 tuumaa
€10.26 / yksikkö