Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2218B magneettimutterin ohjain 1/4 x 1-7 / 8 tuumaa 50 kpl | AC7CTX 38A874

DEWALT DW2218B magneettinen mutterinväännin 1/4 x 1-7/8 tuumaa 50 pk

Varastossa
Tuote: AC7CTX Malli: DW2218BRistiviite: 38A874

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettimutterin ohjain
Aseman koko1 / 4 "
ToimintoKuusikulmainen kiinnitys
Pituus1 9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä50
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)18
Laivan leveys (cm)12
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2218B magneettinen mutterinväännin 1/4 x 1-7/8 tuumaa 50 pk
€168.07 / yksikkö