Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1776 Riipusterä 7/16 Halkaisija 18l 7/16 Varsi | AD7EHC 4DY35

DEWALT DW1776 ripustusterä 7/16 halkaisija 18l 7/16 varsi

Varastossa
Tuote: AD7EHC Malli: DW1776Ristiviite: 4DY35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBellhanger-palat
Kärki Dia.7 / 16 "
Leikkaamisreuna135 jakopiste
Halkaisija7 / 16 "
Pituus18 "
Kokonaispituus18 "
Varsi Dia.7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1776 ripustusterä 7/16 halkaisija 18l 7/16 varsi
€5.70 / yksikkö