Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1111 -poranterä HSS 11/64 tuuman mustaoksidi | AH2JDP 29EG37

DEWALT DW1111 Poranterä HSS 11/64 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AH2JDP Malli: DW1111Ristiviite: 29EG37
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
€3.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspisteen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.171 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko11 / 64 "
Poraussyvyys (tuumaa)2-1 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3.25 "
Pistekulma135 Tutkinnot
Varsi Dia.11 / 64 "
Varren tyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.41
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)4.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutusarvio: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1111 Poranterä HSS 11/64 tuuman musta oksidi
€3.22 / yksikkö