Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DPG96-9D Suojalasit I/o Naarmuuntumaton | AF2RXA 6XKD0

DEWALT DPG96-9D Suojalasit I/o Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AF2RXA Malli: DPG96-9DRistiviite: 6XKD0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriSisällä ulkona
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
TemppelityyliKaksoismuotti
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysLinssin väriHinta
DEWALT DPG96-1D Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AF2RWW 6XKC6 DPG96-1DNaarmunkestäväPoista valinta€11.64
DEWALT DPG96-11D Suojalasit Kirkas Antifog | AF2RWX 6XKC7 DPG96-11DantifogPoista valinta€12.73
DEWALT DPG96-2D suojalasit savun naarmuuntumaton AF2RWY 6XKC8 DPG96-2DNaarmunkestäväSavu€12.92
DEWALT DPG96-6D Suojalasit Hopeinen Peili Naarmuuntumaton | AF2RWZ 6XKC9 DPG96-6DNaarmunkestäväHopeapeili€12.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DPG96-9D Suojalasit I/o Naarmuuntumaton
€12.48 / yksikkö