Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DPG58-11D Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AF6GEQ 15F619

DEWALT DPG58-11D Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AF6GEQ Malli: DPG58-11DRistiviite: 15F619

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluFull-Frame
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
UV-suoja99.9% UVA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyssuunnitteluLinssin väriUV-suojaHinta
DEWALT DPG58-6D Turvalasit Hopea Peililinssi | AA6ZEV 15F620 DPG58-6DKokoHopeapeili99.9%€12.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DPG58-11D Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton
€12.22 / yksikkö