Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DPG54-1D Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton AD2VRW 3UYG3

DEWALT DPG54-1D Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD2VRW Malli: DPG54-1DRistiviite: 3UYG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriKirkas / keltainen
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliMuovi
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriKirkas / keltainen
Temppelityyliergonominen
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3672
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysLinssin väriHinta
DEWALT DPG54-11D Suojalasit Kirkas huurtumaton Naarmuuntumaton | AD2VRX 3UYG4 DPG54-11DAntifog, naarmuuntumatonPoista valinta€7.14
DEWALT DPG54-2D suojalasit savun naarmuuntumaton AD2VRY 3UYG5 DPG54-2DNaarmunkestäväSavu€6.60
DEWALT DPG54-9D Suojalasit I / o Naarmuuntumaton | AD2VRZ 3UYG6 DPG54-9DNaarmunkestäväSisällä ulkona€7.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DPG54-1D Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton
€5.50 / yksikkö