Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DCE595B tiivistepistooli, 20VDC, 10, 1, patruuna, 28 unssia | CR2ZRD 413W22

DEWALT DCE595B tiivistyspistooli, 20 VDC, 10, 1, patruuna, 28 unssia

Varastossa
Tuote: CR2ZRD Malli: DCE595BRistiviite: 413W22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€961.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysase

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DCE591B tiivistepistooli, 20 VDC, 1, 1, patruuna, 20.5 unssia | CP3PCY 413W20 DCE591B€961.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCE595B tiivistyspistooli, 20 VDC, 10, 1, patruuna, 28 unssia
€961.97 / yksikkö