Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT D26950 lämpöpistooli 120v | AE4EGT 5JNK5

DEWALT D26950 lämpöpistooli 120v

Varastossa
Tuote: AE4EGT Malli: D26950Ristiviite: 5JNK5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä16 cfm
Vahvistimet AC13
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue120 astetta 1100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.494
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8419899580
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpötila Lukko (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D26950 lämpöpistooli 120v
€147.67 / yksikkö