DEWALT D24001 laattasahateline 43 x 25 | AE2QFV 4YY95

DEWALT D24001 laattasahateline 43 x 25

Varastossa
Tuote: AE2QFV Malli: D24001Ristiviite: 4YY95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaattasahan jalusta
VäriHarmaa
Syvyys25 "
Korkeus33 "
Kantavuus175 lb
MateriaaliMetalli
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.648
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D24001 laattasahateline 43 x 25
€108.39 / yksikkö