DEWALT 7733HD5-PWR kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, hiiliteräs, 25PK | CG6MPQ 448L38

DEWALT 7733HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 5/8-11, hiiliteräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6MPQ Malli: 7733HD5-PWRRistiviite: 448L38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus5"
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Upotus betoniin2 3 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKeskikokoinen hiili
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus2 5 / 8 "
Min. Upotus2 3 / 8 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus3"
Kierteen koko5 / 8-11
Lopullinen leikkaus (Lb.)6,815 paunaa.
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6,815
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6,815
Lopullinen jännitys (paunaa)16,400 paunaa.
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)12,380
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)14,815
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2223
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 7733HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 5/8-11, hiiliteräs, 25PK
€221.88 /pakkaus