Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 7726HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 25PK | CG6MPN 448L36

DEWALT 7726HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, hiiliteräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6MPN Malli: 7726HD5-PWRRistiviite: 448L36

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7"
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Upotus betoniin2"
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKeskikokoinen hiili
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus5"
Min. Upotus2"
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus5 1 / 4
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen leikkaus (Lb.)4,195 paunaa.
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)4,195
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4,195
Lopullinen jännitys (paunaa)10,300 paunaa.
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9,400
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)10,300
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.329
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 7726HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, hiiliteräs, 25PK
€235.96 /pakkaus