DEWALT 7342SD4-PWR kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 20PK | CG6MPB 448L26

DEWALT 7342SD4-PWR kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 20PK

Varastossa
Tuote: CG6MPB Malli: 7342SD4-PWRRistiviite: 448L26

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,296.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus5 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin3 3 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus2 1 / 8 "
Min. Upotus3 3 / 8 "
Seisminen HyväksyttyKyllä
KierreTäysin kierretty
thread Pituus3 1 / 8
Kierteen koko3 / 4-10
Lopullinen leikkaus (Lb.)15,440 paunaa.
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)15,440
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15,440
Lopullinen jännitys (paunaa)19,760 paunaa.
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)11,830
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)13,575
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 7342SD4-PWR kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 20PK
€1,296.83 /pakkaus