Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 6932SD-PWR -holkkiankkuri, 1/2 tuuman ankkurihalk., hiiliteräs, 50PK | CG6MNN 448L13

DEWALT 6932SD-PWR-holkkiankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MNN Malli: 6932SD-PWRRistiviite: 448L13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€609.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 / 4 "
Min. Upotus2 1 / 2 "
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)8,030
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)6,560

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 6932SD-PWR-holkkiankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 50PK
€609.98 /pakkaus