Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 6914SD-PWR Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 50PK | CG6MNK 448L10

DEWALT 6914SD-PWR-holkkiankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MNK Malli: 6914SD-PWRRistiviite: 448L10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 1 / 2 "
Min. Upotus1 5 / 8 "
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,990
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4,425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.457
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 6914SD-PWR-holkkiankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 50PK
€552.34 /pakkaus