Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 09360-PWR Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 25PK | CG6MMY 453G59

DEWALT 09360-PWR Drop-In-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6MMY Malli: 09360-PWRRistiviite: 453G59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus1,280
Sallittu jännitys2100
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus2"
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Pultti Dia.5 / 8 vuonna
Poranterän koko1 vuonna
Drive-työkalut453G65, 453G70
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1008
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys2 1/4 tuumaa
Kierteen syvyys1"
Kierteen koko5 / 8 "-11
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6,400
Lopullinen jännitys (paunaa)10,500 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9,410

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 09360-PWR Drop-In-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 25PK
€414.29 /pakkaus