DEWALT 07633-PWR kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 25PK | CG6MLL 448L93

DEWALT 07633-PWR kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6MLL Malli: 07633-PWRRistiviite: 448L93

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€799.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus5"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin2 3 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka316
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus2 1 / 4 "
Min. Upotus2 3 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus3 1 / 2
Kierteen koko5 / 8-11
Lopullinen leikkaus (Lb.)11,900 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)11,900
Lopullinen jännitys (paunaa)13,495 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)10,825
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.319
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07633-PWR kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 25PK
€799.22 /pakkaus