Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 07582-PWR laipallinen ontto seinäankkuri, 6 - 12 kierrehalkaisija, 1-3/16 tuumaa pituus, muovi, 100 pk | CD3RCL 54TV26

DEWALT 07582-PWR laipallinen ontto seinäankkuri, 6-12 kierrehalkaisija, 1-3/16 tuuman pituus, muovia, 100 pk

Varastossa
Tuote: CD3RCL Malli: 07582-PWRRistiviite: 54TV26
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
€27.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus1.187 "
Poran koko1 / 4 "
Grip-alue1/4 - 3/8 "
MateriaaliMuovi
Min. Reiän syvyys1-9 / 16 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 8 "
Ruuvin pituus2"
RuuvityyppiPhillipRakennettu
Koko#6- #12 x 1-3/16
Tyylilaipallinen
Kieli Dia.#6 - #12
TyyppiOntto seinäankkuri
Lopullinen jännitys (paunaa)190 betonia, 80 kipsilevyä
KäytäLohko, tiili, betoni, kipsilevy, kipsi
Seinämän paksuus1/8 "- 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07582-PWR laipallinen ontto seinäankkuri, 6-12 kierrehalkaisija, 1-3/16 tuuman pituus, muovia, 100 pk
€27.83 /pakkaus