DEWALT 07543-PWR Tangon kierreankkuri, 13/16 tuuman porakoko, hiiliteräs/muoviankkuri, 100PK | CG6MKN 416K63

DEWALT 07543-PWR tangon kierreankkuri, 13/16 tuuman porakoko, hiiliteräs-/muoviankkuri, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MKN Malli: 07543-PWRRistiviite: 416K63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€805.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
AnkkurimateriaaliHiiliteräs / muovi
VäriHarmaa
Poran koko13 / 16 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.3 / 8 "
Kantavuus7,110 paunaa.
MateriaaliHiiliteräs / muovi
MateriaalihakemusBetoni
Vavan koko1/2"-13, 3/8"-16
Sauvan tyyppiPystysuora
Ruuvin koko1/2"-13, 3/8"-16
Varren pituus3 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.125
AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putki- ja valaistusjärjestelmä, riippuvat putki- ja sprinklerijärjestelmät, LVI -kanavat ja tukikanavat, mekaanisten yksiköiden yläpuoliset apuohjelmat, seismiset kuormitukset ja säröillä oleva betoni, ripustettava puolisuunnikas ja vaijerilokerot

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07543-PWR tangon kierreankkuri, 13/16 tuuman porakoko, hiiliteräs-/muoviankkuri, 100PK
€805.91 /pakkaus