DEWALT 07361-PWR kiila-ankkuri, 1-8 kierrekoko, 1 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 10PK | CG6MKH 448L74

DEWALT 07361-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 1-8, ankkurin halkaisija 1 tuumaa, 304Ss, 10PK

Varastossa
Tuote: CG6MKH Malli: 07361-PWRRistiviite: 448L74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€607.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus6"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin4 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1 1 / 2 "
Min. Upotus4 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus2 3 / 8
Kierteen koko1-8
Lopullinen leikkaus (Lb.)31,100 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)31,100
Lopullinen jännitys (paunaa)27,800 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)20,280
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5398
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07361-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 1-8, ankkurin halkaisija 1 tuumaa, 304Ss, 10PK
€607.64 /pakkaus