Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DETECTAPRO RJPENRDRD metallihavaittava sisäänvedettävä kynä - pakkaus 25 | AF3ZGH 8GR60

DETECTAPRO RJPENDRRD Metallin tunnistettava sisäänvedettävä kynä - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3ZGH Malli: RJPENDRRDRistiviite: 8GR60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallihavaittava sisäänvedettävä kynä
korinvärisetpunainen
Ink Colorpunainen
NSF-sertifioituEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9608100000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetInk ColorHinta
DETECTAPRO RPENRDBK metallihavaittava sisäänvedettävä kynä - pakkaus 25 | AF3ZGF 8GR52 RPENRBKpunainenMusta€270.91
DETECTAPRO RJPENGRRD metallihavaittava sisäänvedettävä kynä - pakkaus 25 | AF3ZGG 8GR59 RJPENGRRDVihreäpunainen€258.44
DETECTAPRO RPENGRBK metallihavaittava sisäänvedettävä kynä - pakkaus 25 | AF4BMR 8NPY2 RPENGRBKVihreäMusta€409.62
DETECTAPRO RJPENBK metallihavaittava sisäänvedettävä kynä - 25 kpl pakkaus | AF4DTN 8T518 RJPENBKsininenMusta€258.44
DETECTAPRO RJPENRDBK Metallintunnistettava sisäänvedettävä kynä - 25 kappaleen pakkaus | AF4EUD 8U197 RJPENRBKpunainenMusta€258.44
DETECTAPRO RPENBL metallihavaittava sisäänvedettävä kynä - 25 kpl pakkaus | AF4JXT 8YGH3 RPENBLsininensininen€456.34
DETECTAPRO RPENRDBL Metallin tunnistettava sisäänvedettävä kynä - Pakkauksessa 25 | AF4JXU 8YGH4 RPENRDBLpunainensininen€416.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DETECTAPRO RJPENDRRD Metallin tunnistettava sisäänvedettävä kynä - 25 kappaleen pakkaus
€258.44 / yksikkö