Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DETECTAPRO MDSCR01 kaavin joustava 5-1 / 2 tuuman pituus x 4 tuuman leveys | AF4BXU 8PFR6

DETECTAPRO MDSCR01 Kaavin joustava 5-1/2 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4BXU Malli: MDSCR01Ristiviite: 8PFR6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Kokonaispituus5 "- 12"
kokonaisleveys4"
TyyppiErittäin joustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
DETECTAPRO MDSSRAP -kaavin ruostumatonta terästä 5-1/2 tuuman pituus | AF4BXV 8PFR7 MDSSRAP5.5 "4"Metalli havaittavissa€34.10
DETECTAPRO MDSCR02 Kaavin puolijäykkä 5-1 / 2 x 4 | AF4FRB 8UYR2 MDSCR025.5 "4"Puolijäykkä€10.22
DETECTAPRO MDSCR03 Scraper Rigid 5-1/2 x 4 | AF4FRC 8UYR3 MDSCR035.54Jäykkä€12.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DETECTAPRO MDSCR01 Kaavin joustava 5-1/2 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys
€4.76 / yksikkö