Destaco CPI-GPM-15-18 lähestymisanturikiinnitteinen kääntyvä kokoonpano on suunniteltu käytettäväksi tuotemerkin GR1-sarjan modulaaristen peltitarttujan kanssa, jotka sopivat ihanteellisesti puristussovelluksiin ja robottiosien käsittelyyn. Se tarjoaa 360 asteen kiertosäädöt kolmea akselia pitkin tarkkaan tunnistusta varten, ja se voidaan asentaa puskureihin, Venturiin, tyhjiögeneraattoreihin, pesäkiinnitystelineisiin, sovittimiin, lähestymiskytkimiin ja pyöreisiin paikantimiin. Tämän lisävarusteen kaksoissaranoitu rakenne mahdollistaa 1.125 tuuman kääntyvän kuulavarren asennuksen helposti ja suoraan 1.5 tuuman pyöreään putkeen/puomiin, jolloin se liukuu paikoilleen ilman, että joutuisi poistamaan olemassa olevia osia liukuakseen kummastakaan päästä. Tämä puristin tarjoaa lineaarisen jatkeen tarkan säädön mahdollistamiseksi. Destaco CPI-GPM-15-18 -läheisyysanturissa on alumiinirakenne ja hopeanvärinen viimeistely, joka kestää erinomaisesti ympäristön ikääntymistä.
Käyttö:
Destaco CPI-GPM-15-18 lähestymisanturikiinnitteinen kääntyvä kokoonpano kiinnittyy tuotemerkin GR1-sarjan modulaarisiin peltitarttujaihin, jolloin ne toimivat hyvin puristussovelluksissa ja robottiosien käsittelyssä. Se tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa puskureihin, Venturiin, tyhjiögeneraattoreihin, pesäkiinnitystelineisiin, sovittimiin, lähestymiskytkimiin ja pyöreisiin paikantimiin.
Ominaisuudet:
- Destaco CPI-GPM-15-18 lähestymisanturikiinnitys kääntyvässä kokoonpanossa on alumiinirakenne ja hopea viimeistely varmistaakseen erinomaisen ympäristön ikääntymisen kestävyyden.
- Sitä käytetään tuotemerkin GR1-sarjan modulaaristen peltitarttujan kanssa puristussovelluksiin ja robottiosien käsittelyyn.
- Tämän lisävarusteen kaksoissaranoitu muotoilu mahdollistaa 1.125 tuuman kääntyvän kuulavarren asennuksen helposti ja suoraan 1.5 tuuman pyöreään putkeen/puomiin.
- Se tarjoaa lineaarisen laajennuksen, joka mahdollistaa tarkat säädöt.
- Destaco CPI-GPM-15-18 voi kääntyä ja kääntyä jopa 360 astetta kolmea akselia pitkin tarkan havainnoinnin takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco GR1-sarja: Näitä modulaarisia metallilevytarttujaa käytetään merkin CPI-GPM-15-18-läheisyysanturin kanssa suuren puristusvoiman ja nopean avaus- ja sulkemistoiminnon saavuttamiseksi. Niissä on lukitusmekanismi, joka pitää yksiköt paikallaan, jos ilmanpaine häviää.
Standardit ja hyväksynnät:
- Tämä Destaco CPI-GPM-15-18 -läheisyysanturi on IP65-luokiteltu.
Asennus:
- Destaco CPI-GPM-15-18 -läheisyysanturissa on kaksinkertainen saranoitu asennusaukko, jonka avulla 1.125 tuuman kääntyvä kuulavarsi voidaan asentaa helposti ja suoraan 1.5 tuuman pyöreään putkeen/puomiin. Yksikkö tarjoaa myös yhden pultin käytön ja turvallisen kulman kohdistamisreiän täydellisen otteen takaamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Kuinka saan suuren pitovoiman pienellä tarttujalla?
A. Käytä jousivoimaa ja jousikuormitettua tarttujaa ilmanpainevoiman lisäämiseen.