Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESCO INDUSTRIES 47102 Lead Free Label 1-3/4 Inch H 1-3/4 Inch Width | AF3XVN 8EPH6

DESCO INDUSTRIES 47102 Lyijytön etiketti 1-3/4 tuumaa K 1-3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF3XVN Malli: 47102Ristiviite: 8EPH6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyijytön etiketti
Korkeus1.75 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Vihreä
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESCO INDUSTRIES 47102 Lyijytön etiketti 1-3/4 tuumaa K 1-3/4 tuumaa leveys
€45.05 / yksikkö