Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK G GIO500R000BCGL2 liukuovilukon kotelon pyöreä tynnyri AG4LNR 34GU64

DELTA LOCK G GIO500R000BCGL2 Liukuoven lukon kotelo pyöreä piippu

Varastossa
Tuote: AG4LNR Malli: G GIO500R000BCGL2Ristiviite: 34GU64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuovilukon kotelo
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1-3/16
sylinteri1.187 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus3 / 4 "
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1
TyyppiPyöreä tynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8301600000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriSuorittaa loppuunOven paksuusTyyppiHinta
DELTA LOCK G SI1750R500BCXX2 -liukuovilukon kotelo 1-3 / 16 tuumaa | AG4LNQ 34GU63 G SI1750R500BCXX21.187 "Satin Chrome1-3 / 4 "Soikea tynnyri€90.27
DELTA LOCK G085056 Nokkalukon liukuovi Musta | AH3QQT 33HF51 G085056EiMusta3/4Kotelo€25.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK G GIO500R000BCGL2 Liukuoven lukon kotelo pyöreä piippu
€38.30 / yksikkö