Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK G DR1000A375PCSM2 Levykapselin deadbolt lukko 7/8 tuumaa. | AG4LNJ 34GU48

DELTA LOCK G DR1000A375PCSM2-levykiinnityspultti, 7/8 tuuman lukko.

Varastossa
Tuote: AG4LNJ Malli: G DR1000A375PCSM2Ristiviite: 34GU48

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasi Deadbolt Lock
Pultinreikä Dia. (Sisään.)7/8
sylinteri7 / 8 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Oven paksuus1"
Avain numero6200
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)3/8
TyyppiDeadbolt -laatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8301600000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK G DR1000A375PCSM2-levykiinnityspultti, 7/8 tuuman lukko.
€29.47 / yksikkö