DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. RVL401LH/HH-575V/3Ph/60Hz Vacuum Pump, 20 hp, 3 Phase, 575VAC, 375 cfm Free Air Displacement | CP3LQJ 55JN28

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. RVL401LH/HH-575V/3Ph/60Hz tyhjiöpumppu, 20 hv, 3-vaiheinen, 575VAC, 375 cfm vapaa ilmanvaihto

Varastossa
Tuote: CP3LQJ Malli: RVL401LH/HH-575V/3Ph/60HzRistiviite: 55JN28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43,117.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 391.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. RVL401LH/HH-575V/3Ph/60Hz tyhjiöpumppu, 20 hv, 3-vaiheinen, 575VAC, 375 cfm vapaa ilmanvaihto
€43,117.17 / yksikkö