DEFELSKO POSITEST AT-tartuntatesterissä AB9XUK 2GE29

DEFELSKO POSITEST AT Tarttumistestauslaite

Varastossa
Tuote: AB9XUK Malli: POSITEST ATRistiviite: 2GE29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,449.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartuntatesteri
Akun tyyppiAA
näyttö4 segmentin LCD-näyttö
liitäntäUSB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.56
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9024800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 20 mm: n Dolly-tartuntalujuusalue (0-3000 psi, 0-20 MPa)
    • 50 mm: n Dolly-tartuntalujuusalue (0-500 psi, 0-3.5 MPa)
    • Tartuntalujuuden tarkkuus (+/- 1%)
    • Tartuntalujuuden tarkkuus (1 Psi, 0.01 MPa)
    • Tallennuskapasiteetti (200 testiä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO POSITEST AT Tarttumistestauslaite
€3,449.18 / yksikkö