Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KORISRITILÄT WL212-N 2 x 12 Vaalea tammi, luonnon | AE6KEW 5TFG8

DECOR GRATES WL212-N 2 x 12 säleikköä massiivitammea Natural

Varastossa
Tuote: AE6KEW Malli: WL212-NRistiviite: 5TFG8
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
€23.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäleikkö Solid Oak Natural Register
Ilmavirta57 CFM
rakentaminenOak Wood etusäleikkö ja muovinen pellilaatikko ilmavirran ohjauksella
Syvyys1.7 "
Suorittaa loppuunLakattu Luonnollinen
Korkeus13.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)11.94
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)2.41
Avaaminen vaaditaan11.69 x 2.16 "
Kokonaiskorkeus13.5 "
kokonaisleveys3.9 "
Tyyppi2x12
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysIlmavirtarakentaminenTyyppiLeveysSuorittaa loppuunKorkeuseräHinta
KORISRITILÄT WL214-N 2 x 14 Vaalea tammi, luonnon | AE6KEX 5TFG9 WL214-N3.84 "59 cfmOak Wood etusäleikkö ja muovinen pellilaatikko ilmavirran ohjauksella2x143.84 "Lakattu Luonnollinen15.5 "Säleikkö Solid Oak Natural Register€24.10
KORISTELEVYT WL212-U 2 x 12 päällystetty massiivitammi keskeneräinen AE6KFW 5TFK3 WL212-U3.9 "57 CFMOak Wood etusäleikkö ja muovinen pellilaatikko ilmavirran ohjauksella2x123.5 "keskeneräinen13.5 "Louvered Solid Oak Keskeneräinen rekisteri€21.83
KORISTELEVYT WL214-U 2 x 14 päällystetty massiivitammi keskeneräinen | AE6KFX 5TFK4 WL214-U3.84 "59 cfmOak Wood etusäleikkö ja muovinen pellilaatikko ilmavirran ohjauksella2x143.84 "keskeneräinen15.5 "Louvered Solid Oak Keskeneräinen rekisteri-
Tarjouspyyntö
KORISTUSRAATAT WLC210-N 2 x 10 Louvered Solid Cherry Natural | AE6KGB 5TFK8 WLC210-N3.78 "51 CFMKirsikkapuu-etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran ohjauksella2x103.78 "Lakattu Luonnollinen11.5 "Louvered Solid Cherry Natural -rekisteri€30.07
KORISTUSRAATAT WLC212-N 2 x 12 Suojattu kiinteä kirsikka Natural | AE6KGC 5TFK9 WLC212-N3.9 "57 CFMKirsikkapuu-etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran ohjauksella2x123.5 "Lakattu Luonnollinen13.5 "Louvered Solid Cherry Natural -rekisteri€31.36
SISUSTUSRISTIKÄT WLC214-N 2 x 14 Säleikkö, Massiivikirsikka Natural | AE6KGD 5TFL0 WLC214-N3.84 "59 cfmKirsikkapuu-etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran ohjauksella2x143.84 "Lakattu Luonnollinen15.5 "Louvered Solid Cherry Natural -rekisteri€36.38
SÄILIÖT WML210-N 2 x 10 Säleikkö, Massiivivaahtera Natural | AE6KGH 5TFL4 WML210-N3.78 "51 CFMMaple Wood etusäleikkö ja muovinen pellilaatikko ilmavirran ohjauksella2x103.78 "Lakattu Luonnollinen11.5 "Louvered Solid Maple Natural Register€26.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES WL212-N 2 x 12 säleikköä massiivitammea Natural
€23.87 / yksikkö