Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DECOR GRATES SPH412-NKL 4 x 12 kelateräs pinnoitettu nikkeli | AE6KEC 5TFF1

DECOR GRATES SPH412-NKL 4 x 12 rullateräspinnoitettu nikkeli

Varastossa
Tuote: AE6KEC Malli: SPH412-NKLRistiviite: 5TFF1
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
€28.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVieritä teräspinnoitettua nikkelirekisteriä
Ilmavirta118 CFM
rakentaminenPinnoitettu teräs etusäleikkö ja muovinen vaimenninkotelo ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Korkeus13.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)11.9
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)4.01
Avaaminen vaaditaan11.65 x 3.76 "
Kokonaiskorkeus13.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyyppi4x12
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
DECOR GRATES SPH412 4 x 12 Scroll Steel Plated Messinki | AE6KEA 5TFE9 SPH412MessinkiVieritä teräspinnoitettua messinkirekisteriä€29.32
DECOR GRATES SPH412-A 4 x 12 kelausteräspinnoitettu antiikki | AE6KEB 5TFF0 SPH412-AAntiikki messinkiVieritä teräspinnoitettua antiikkirekisteriä€29.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES SPH412-NKL 4 x 12 rullateräspinnoitettu nikkeli
€28.90 / yksikkö