Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DECOR GRATES SPH214-A 2 x 14 kelateräspinnoitettu antiikki | AE6KDR 5TFE1

DECOR GRATES SPH214-A 2 x 14 rullateräspinnoitettu antiikki

Varastossa
Tuote: AE6KDR Malli: SPH214-ARistiviite: 5TFE1
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
€27.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVieritä teräspinnoitettua antiikkirekisteriä
Ilmavirta59 cfm
rakentaminenPinnoitettu teräs etusäleikkö ja muovinen vaimenninkotelo ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunAntiikki messinki
Korkeus15.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)13.91
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)2.42
Avaaminen vaaditaan13.66 x 2.17 "
Kokonaiskorkeus15.5 "
kokonaisleveys3.75 "
Tyyppi2x14
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaSuorittaa loppuunKorkeuseräAvaaminen vaaditaanKokonaiskorkeusTyyppiHinta
DECOR GRATES SPH212-NKL 2 x 12 kelateräspinnoitettua nikkeliä AE6KDP 5TFD9 SPH212-NKL57 CFMNikkeli13.5 "Vieritä teräspinnoitettua nikkelirekisteriä11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€23.49
DECOR GRATES SPH214 2 x 14 Scroll Steel Plated Messinki | AE6KDQ 5TFE0 SPH21459 cfmMessinki15.5 "Vieritä teräspinnoitettua messinkirekisteriä13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€27.92
DECOR GRATES SPH214-NKL 2 x 14 kelateräspinnoitettua nikkeliä AE6KDT 5TFE2 SPH214-NKL59 cfmNikkeli15.5 "Vieritä teräspinnoitettua nikkelirekisteriä13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€27.92
DECOR GRATES SPH212 2 x 12 Scroll Steel Plated Messinki | AE7GBQ 5YAY7 SPH21257 CFMMessinki13.5 "Vieritä teräspinnoitettua messinkirekisteriä11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€23.70
DECOR GRATES SPH212-A 2 x 12 kelausteräspinnoitettu antiikki | AE7GBR 5YAY8 SPH212-A57 CFMAntiikki messinki13.5 "Vieritä teräspinnoitettua antiikkirekisteriä11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€23.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES SPH214-A 2 x 14 rullateräspinnoitettu antiikki
€27.92 / yksikkö