80/20 2030-2 päätykorkit 1515: lle - 2 kpl

  • Malli: 2030-2

  • Tuotenumero: AC3BNL

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCR9

Varastossa
€ 10.76 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 10.76/ yksikkö
Qty:
€ 10.76

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunMatta
eräPäätykappale
materiaaliValettu musta ABS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2030-2 päätykorkit 1515: lle - 2 kpl

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa