Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DDS 202604VCV Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vc, Fluoro, 20 mm Id, 26 mm Od, 4 mm Width, 10 Psi Max Pressure | CP3JEK 52WA86

DDS 202604VCV Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vc, Fluoro, 20 mm Id, 26 mm Od, 4 mm Width, 10 Psi Max Pressure

Varastossa
Tuote: CP3JEK Model: 202604VCVRistiviite: 52WA86
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
€49.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselitiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DDS 6.3512.674.78VBV Pyörivän akselin tiiviste, 1 huuli, Vb, fluori, 0.25 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 0.188 tuuman leveys | CP3JDL 61AK83 6.3512.674.78VBV€37.08
DDS 9.5217.553.96VBV Pyörivän akselin tiiviste, 1 huuli, Vb, fluori, 0.375 tuumaa Id, 11/16 tuumaa ulkopuolelta, 0.156 tuuman leveys | CP3JDM 61AK84 9.5217.553.96VBV€57.25
DDS 12.717.463.17VB Pyörivän akselin tiiviste, 1 huuli, Vb, nitriili, 0.5 tuuman Id, 11/16 tuuman ulkohalkaisija, 0.125 tuuman leveys | CP3JDN 61AK59 12.717.463.17VB€14.28
DDS 22.2228.573.17VB Pyörivän akselin tiiviste, 1 huuli, Vb, nitriili, 0.875 tuuman sisähalkaisija, 1 1/8 tuuman ulkohalkaisija, 0.125 tuuman leveys | CP3JDP 61AK66 22.2228.573.17VB€15.83
DDS 152103VB Pyörivän akselin tiiviste, 1 huuli, Vb, nitriili, 15 mm sisähalkaisija 21 mm ulkohalkaisija, 3 mm leveys, 7 Psi maksimipaine | CP3JDQ 61AK61 152103VB€14.02
DDS IN50.860.326.35VB Pyörivän akselin tiiviste, 1 huuli, Vb, nitriili, 2 tuuman sisähalkaisija, 2 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 0.25 tuuman leveys | CP3JDR 61AK82 IN50.860.326.35VB€31.58
DDS 50.860.326.35VB Pyörivän akselin tiiviste, 1 huuli, Vb, nitriili, 2 tuuman sisähalkaisija, 2 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 0.25 tuuman leveys | CP3JDT 61AK77 50.860.326.35VB€27.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DDS 202604VCV Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vc, Fluoro, 20 mm Id, 26 mm Od, 4 mm Width, 10 Psi Max Pressure
€49.47 / yksikkö