DBI-SALA 8518348 304 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Ucl-seinäasennusholkki | AH2XGT 30N035

DBI-SALA 8518348 304 ruostumaton teräs Ucl Advanced seinäkiinnitysholkki

Varastossa
Tuote: AH2XGT Malli: 8518348Ristiviite: 30N035

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,917.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäholkki
Koko450 lbs.
Mitat25.40 "x 10.9" x 23.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9401
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)25.91
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8518348 304 ruostumaton teräs Ucl Advanced seinäkiinnitysholkki
€1,917.27 / yksikkö