DBI-SALA 8518004 Post Mast / Ext Davit 33

Varastossa
Tuote: AH2XGQ Malli: 8518004Ristiviite: 30N025

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,301.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvään mastot
Koko450 lbs.
Pituus57 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)165.86
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8518004 Post Mast / Ext Davit 33
€3,301.08 / yksikkö