Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 8516824 Pikalukituksen kiinnike | AF3YLC 8FEH5

DBI-SALA 8516824 Pikakiinnitysteline

Varastossa
Tuote: AF3YLC Malli: 8516824Ristiviite: 8FEH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalukitettava kiinnike
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliAlumiini
Kiinnitysreiät6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliHinta
DBI-SALA 8510207 -tasasovittimen kiinnike | AF4FMY 8UV41 8510207SinkittyTasainen takaosan sovitinTeräs€104.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8516824 Pikakiinnitysteline
€165.72 / yksikkö