Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 6160030 Kaapeliholkki 310 Lb Hopea | AF8PRL 29EZ46

DBI-SALA 6160030 Kaapeliholkki 310 Lb hopea

Varastossa
Tuote: AF8PRL Malli: 6160030Ristiviite: 29EZ46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€956.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliholkki
VäriHopea
LaitteistomateriaaliRuostumaton teräs
Pituus7"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLaitteistomateriaaliPituusHinta
DBI-SALA 6160054 Kaapeliholkki, 6 tuuman pituus, 310 lbs painokapasiteetti, sinkitty teräs | CF2NJP 65YH40 6160054Ruostumaton teräsSinkitty teräs6"€1,096.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 6160030 Kaapeliholkki 310 Lb hopea
€956.96 / yksikkö