Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 5900892 Työkalupussi Sininen 7 tuumaa pituus x 9 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys | AG3RCC 33TZ57

DBI-SALA 5900892 Työkalupussi Sininen 7 tuumaa pituus x 9 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG3RCC Malli: 5900892Ristiviite: 33TZ57

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi
Värisininen
MateriaaliNylon
Koko7 "P x 9" K x 3 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307909889

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 5900892 Työkalupussi Sininen 7 tuumaa pituus x 9 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys
€30.83 / yksikkö