DBI-SALA 1241461 Solmittava kaulanauha 1 jalka polyesteriä keltainen AF4YJN 9PWR7

DBI-SALA 1241461 Sidottava kaulanauha 1-jalkainen polyesterikeltainen

Varastossa
Tuote: AF4YJN Malli: 1241461Ristiviite: 9PWR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava solmittava takanauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriKeltainen
Pidennetty kaatumispituus9-1 / 2 jalkaa
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminen(2) Napsauta
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiRebar
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1.187 "
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1241461 Sidottava kaulanauha 1-jalkainen polyesterikeltainen
€70.88 / yksikkö