Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1204057 putoamisen estolaite köysiruskealla 12000 lb | AH9NMA 40MC84

DBI-SALA 1204057 Putoamisenestolaite, jossa köysirusketus 12000 lb

Varastossa
Tuote: AH9NMA Malli: 1204057Ristiviite: 40MC84

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€921.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutoamisen estävä laite
VäriRusketus
LaitteistomateriaaliSinkitty teräs
Linjan materiaaliNylon
Vetolujuus12,000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti350 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1117
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)23.88
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1204057 Putoamisenestolaite, jossa köysirusketus 12000 lb
€921.74 / yksikkö