Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1200111 vartalovyö 1-3 / 4 x 88-1 / 2 tuuman kiinnityspisteet 1 | AF2NQE 6WNV7

DBI-SALA 1200111 Rungon hihna 1-3/4 x 88-1/2 tuuman kiinnityspisteet 1

Varastossa
Tuote: AF2NQE Malli: 1200111Ristiviite: 6WNV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€789.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehon vyö
Ankkuripisteiden lukumäärä1
Koko5 1/2 "- 30 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1200111 Rungon hihna 1-3/4 x 88-1/2 tuuman kiinnityspisteet 1
€789.59 / yksikkö