DAZOR LED-CA34CM-BK EcoFlex LED, Clamp Base Light, musta, 34 tuumaa | AG7GYH

Dazor LED-CA34CM-BK EcoFlex LED, Clamp Base Light, musta, 34 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GYH Malli: LED-CA34CM-BK

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€567.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus34 "
Vaihda tyyliRotary
Jännite120-240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6287
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-CA24CM-BK EcoFlex LED, Clamp Base Light, musta, 24 tuumaa | AG7GYD LED-CA24CM-BKMustaKlassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaLED24 "€567.00
DAZOR LED-FA25CM-BK EcoFlex LED, Clamp Base Light, musta, 25 tuumaa | AG7GYM LED-FA25CM-BKMusta-KiinnitysjalustaLED25 "€302.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LED-CA34CM-BK EcoFlex LED, Clamp Base Light, musta, 34 tuumaa
€567.00 / yksikkö