DAZOR L1560-5-WH LED StretchView-suurennuslasi, 2.25X, siirrettävä lattiajalusta, valkoinen, 43 tuumaa

Tuote: CD4PDP Malli: L1560-5-WH
€730.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriValkoinen
diopterin5
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Polttoväli8"
Linssin koko5 x 3 "
MountSiirrettävä lattiajalusta
Kaiken kattavuus43 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR L1560-16-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 5X, siirrettävä lattiajalusta, musta, 43 tuumaa | CD4PDJ L1560-16-BKMusta16-Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€730.80
Tarjouspyyntö
DAZOR L1560-16-WH LED Stretchview-suurennuslasi, 5X, siirrettävä lattiajalusta, valkoinen, 43 tuumaa | CD4PDL L1560-16-WHValkoinen16-Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€730.80
Tarjouspyyntö
DAZOR L1560-5-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 2.25X, siirrettävä lattiajalusta, musta, 43 tuumaa | CD4PDM L1560-5-BKMusta5-Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€730.80
Tarjouspyyntö
DAZOR L1560-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 1.75X, liikkuva lattiajalusta, musta, 43 tuumaa | CD4PDQ L1560-BKMusta3-Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€730.80
Tarjouspyyntö
DAZOR L1560-WH LED StretchView-suurennuslasi, 1.75X, siirrettävä lattiajalusta, valkoinen, 43 tuumaa | CD4PDT L1560-WHValkoinen3-Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€730.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR L1560-5-WH LED StretchView-suurennuslasi, 2.25X, siirrettävä lattiajalusta, valkoinen, 43 tuumaa
€730.80 / yksikkö