DAZOR L1509-5-BK LED StretchView-suurennuslasi, 2.25X, pidikejalusta, musta, 33 tuumaa

Tuote: CD4PCH Malli: L1509-5-BK
€531.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriMusta
diopterin5
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Polttoväli8"
Linssin koko5 x 3 "
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus33 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR L1509-16-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 5X, kiinnitysjalusta, musta, 33 tuumaa | CD4PCE L1509-16-BKMusta16-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta33 "€531.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1509-16-WH LED-venyttävä suurennuslasi, 5X, kiinnitysjalusta, valkoinen, 33 tuumaa | CD4PCG L1509-16-WHValkoinen16-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta33 "€531.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1509-5-WH LED-venyttävä suurennuslasi, 2.25X, kiinnitysjalusta, valkoinen, 33 tuumaa | CD4PCK L1509-5-WHValkoinen5-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta33 "€531.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1509-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 1.75X, kiinnitysalusta, musta, 33 tuumaa | CD4PCL L1509-BKMusta3-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta33 "€531.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1509-WH LED Stretchview Suurennuslasi, 1.75X, Clamp Base, Valkoinen, 33 tuumaa | CD4PCN L1509-WHValkoinen3-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta33 "€531.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR L1509-5-BK LED StretchView-suurennuslasi, 2.25X, pidikejalusta, musta, 33 tuumaa
€531.30 / yksikkö