DAZOR L1508-WH LED Stretchview -suurennuslasi, 1.75X, pidikejalka, valkoinen, 43 tuumaa

Tuote: CD4PCD Malli: L1508-WH
€531.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriValkoinen
diopterin3
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Polttoväli13 "
Linssin koko6.75 x 4.25 "
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus43 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR L1508-16-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 5X, kiinnitysjalusta, musta, 43 tuumaa | CD4PBV L1508-16-BKMusta16-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta43 "€531.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1508-16-WH LED Stretchview-suurennuslasi, 5X, kiinnitysjalusta, valkoinen, 43 tuumaa | CD4PBX L1508-16-WHValkoinen16-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta43 "€531.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1508-5-BK LED-venyttävä suurennuslasi, 2.25X, kiinnitysalusta, musta, 43 tuumaa | CD4PBY L1508-5-BKMusta5-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta43 "€531.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1508-5-WH LED-venyttävä suurennuslasi, 2.25X, kiinnitysjalusta, valkoinen, 43 tuumaa | CD4PCA L1508-5-WHValkoinen5-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta43 "€531.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1508-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 1.75X, kiinnitysalusta, musta, 43 tuumaa | CD4PCB L1508-BKMusta3-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta43 "€531.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR L1508-WH LED Stretchview -suurennuslasi, 1.75X, pidikejalka, valkoinen, 43 tuumaa
€531.30 / yksikkö