DAZOR 6330-BK Halogen Flex Arm -pöytävalaisin, 20 W, Musta, 28 tuumaa | AG7GXA

DAZOR 6330-BK Halogen Flex Arm -pöytävalo, 20 W, musta, 28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GXA Malli: 6330-BK

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
VäriMusta
Johdon pituus8ft.
Taajuus60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
MountTyöpöytä
Kaiken kattavuus28 "
Vaihda tyyliNappi
Jännite120
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9895
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 6324-BK Halogen Classic Arm -työvalo, 20 W, Musta, 28 Tuumaa | CD4NWF 6324 BKMusta20Kelluva varsiTyöpöytäHalogeeni28 "€450.45
Tarjouspyyntö
DAZOR 6324-WH Halogen Classic Arm -pöytävalaisin, 20W, valkoinen, 28 tuumaa | CD4NWG 6324-WHValkoinen20Kelluva varsiTyöpöytäHalogeeni28 "€450.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR 6330-BK Halogen Flex Arm -pöytävalo, 20 W, musta, 28 tuumaa
€340.20 / yksikkö