DAZOR 602-BK Clamp Base Light, Wide-Beam Contemporary Arm, musta, 31 tuumaa | AG7HCM

Dazor 602-BK Clamp Base Light, laajasäteinen nykyaikainen varsi, musta, 31 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HCM Malli: 602-BK

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliMuodostunut teräs
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Taajuus60
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiCFL / hehkulamppu
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus31 "
Vaihda tyyliNappi
Jännite120
Watts15/60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6287
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 602-WH Clamp Base Light, Wide-Beam Contemporary Arm, valkoinen, 31 tuumaa | AG7HCN 602-WHValkoinen15/60ModerniKiinnitysjalustaCFL / hehkulamppu31 "€381.15
DAZOR 602-DG Clamp Base Light, Wide-Beam Contemporary Arm, Dove Grey, 31 tuumaa | CD4NVG 602-POKyyhkynenharmaa15/60-KiinnitysjalustaCFL / hehkulamppu31 "€381.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 602-BK Clamp Base Light, laajasäteinen nykyaikainen varsi, musta, 31 tuumaa
€381.15 / yksikkö