DAZOR 2724C-WH-DL Classic Arm pöytävalo, päivänvalo, 30W, valkoinen, 33 tuumaa | AG7HBG

Dazor 2724C-WH-DL Classic Arm pöytävalo, päivänvalo, 30 W, valkoinen, 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HBG Malli: 2724C-WH-DL

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€635.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
CCT4100K
VäriValkoinen
Johdon pituus7ft.
Taajuus60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiFluoresoiva
MountSiirrettävä lattiajalusta
Kaiken kattavuus33 "
Vaihda tyyliRocker-tyyli
Jännite120
Watts30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.958
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 2724C-BK-DL Classic Arm pöytävalo, päivänvalo, 30W, musta, 33 tuumaa | AG7HBE 2724C-BK-DLMusta30Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€635.25
DAZOR 2724C-BK-FSB Classic Arm pöytävalo, täysi spektri, 30W, musta, 33 tuumaa | AG7HBF 2724C-BK-FSBMusta30Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€593.73
DAZOR 2724C-WH-FSB Classic Arm Desk Light, Full Spectrum, 30W, valkoinen, 33 tuumaa | AG7HBH 2724C-WH-FSBValkoinen30Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€593.73
DAZOR 2724C-DG-DL Classic Arm Desk Valo, Päivänvalo, 30W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NTR 2724C-DG-DLKyyhkynenharmaa30ClassicSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€635.25
Tarjouspyyntö
DAZOR 2724C-DG-FSB Classic Arm Desk Light, Full Spectrum, 30W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NTT 2724C-DG-FSBKyyhkynenharmaa30ClassicSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€593.73
Tarjouspyyntö
DAZOR 2724M-BK-DL Contemporary Arm pöytävalo, päivänvalo, 30W, musta, 33 tuumaa | CD4NTU 2724M-BK-DLMusta30ModerniSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€635.25
Tarjouspyyntö
DAZOR 2724M-BK-FSB Contemporary Arm -pöytävalo, täysi spektri, 30 W, musta, 33 tuumaa | CD4NTV 2724M-BK-FSBMusta30ModerniSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€593.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 2724C-WH-DL Classic Arm pöytävalo, päivänvalo, 30 W, valkoinen, 33 tuumaa
€635.25 / yksikkö