DAZOR 175C3-WH-DL Classic Arm Mobile lattiateline valo, päivänvalo, 45W, valkoinen, 33 tuumaa | AG7HBV

Dazor 175C3-WH-DL Classic Arm Mobile lattiateline valo, päivänvalo, 45W, valkoinen, 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HBV Malli: 175C3-WH-DL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€631.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
CCT4100K
VäriValkoinen
Johdon pituus7ft.
Taajuus60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiFluoresoiva
MountSiirrettävä lattiajalusta
Kaiken kattavuus33 "
Vaihda tyyliRocker-tyyli
Jännite120
Watts45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.4116
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 175C3-BK-DL Classic Arm Mobile lattiajalusta valo, päivänvalo, 45W, musta, 33 tuumaa | AG7HBT 175C3-BK-DLMusta45Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€631.05
DAZOR 175C3-BK-FSB Classic Arm Mobile lattiateline valo, täysi spektri, 45W, musta, 33 tuumaa | AG7HBU 175C3-BK-FSBMusta45Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€596.59
DAZOR 175C3-WH-FSB Classic Arm Mobile Floor Stand Light, Full Spectrum, 45W, valkoinen, 33 tuumaa | AG7HBW 175C3-WH-FSBValkoinen45Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€596.59
DAZOR 175C3-DG-DL Classic Arm Mobile lattiajalusta valo, päivänvalo, 45W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NPR 175C3-DG-DLKyyhkynenharmaa45Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€631.05
Tarjouspyyntö
DAZOR 175C3-DG-FSB Classic Arm Mobile lattiateline valo, Full Spectrum, 45W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NPT 175C3-DG-FSBKyyhkynenharmaa45Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€596.59
Tarjouspyyntö
DAZOR 175M3-BK-DL Contemporary Arm Mobile lattiateline valo, päivänvalo, 45W, musta, 33 tuumaa | CD4NPU 175M3-BK-DLMusta45Moderni kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€631.05
Tarjouspyyntö
DAZOR 175M3-BK-FSB Contemporary Arm Mobile lattiajalustavalo, Full Spectrum, 45W, musta, 33 tuumaa | CD4NPV 175M3-BK-FSBMusta45Moderni kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalustaFluoresoiva33 "€596.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 175C3-WH-DL Classic Arm Mobile lattiateline valo, päivänvalo, 45W, valkoinen, 33 tuumaa
€631.05 / yksikkö