Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR 1269A-BK Clamp Base Light, Laaja-Beam Flex Varsi, Musta, 38 tuumaa | AG7HCK

Dazor 1269A-BK Clamp Base Light, laajasäteinen Flex Varsi, musta, 38 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HCK Malli: 1269A-BK

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
VäriMusta
Johdon pituus8ft.
Taajuus60
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiFluoresoiva
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus38 "
Vaihda tyyliNappi
Jännite120
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 1269A-SW Clamp Base Light, Leveä Beam Flex Varsi, Pehmeä Valkoinen | CD4NNL 1269A-SWPehmeä valkoinen15/60Gooseneck Flex -kaapeliKiinnitysjalustaCFL / hehkulamppu33 "€266.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 1269A-BK Clamp Base Light, laajasäteinen Flex Varsi, musta, 38 tuumaa
€351.75 / yksikkö